Viitteet
Festo:QSTF-1/4-10-B
Rubix:486075
Valmistaja:153188
EAN:4052568032722

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QSTF-1/4-10-B - 153188 - FESTO
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 41,1 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,80 € ET
/ kpl
6,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä