Pikaliitin Festo QSTF-1/4-8-B

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSTF-1/4-8-B
Rubix:486073
Valmistaja:153186
EAN:4052568032708
QSTF-1/4-8-B Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 11/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QSTF-1/4-8-B - 153186 - FESTO


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino39 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 11/4
Profiilistandard
Liitäntä 28
4,52 € ET
/ kpl
5,67 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä