Pikaliitin Festo QSTF-G3/8-12

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSTF-G3/8-12
Rubix:491538
Valmistaja:186207
EAN:4052568040116
QSTF-G3/8-12 Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 13/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : QSTF-G3/8-12


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino78,4 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 13/8
Profiilistandard
Liitäntä 212
7,56 € ET
/ kpl
9,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä