Pikaliitin Festo QST-V0-G1/8-8

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QST-V0-G1/8-8
Rubix:491668
Valmistaja:186337
EAN:4052568041236
QST-V0-G1/8-8 Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QST-V0-G1/8-8 - 186337 - FESTO


Push-in T-fitting QST-V0-G1/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino23,58 g
materiaalibrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Liitäntä 1g 1/8
Profiilistandard
Liitäntä 28
154,10 € ET
/ 10 kpl
193,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä