Viitteet
Aventics:2121108000
Rubix:213840
Valmistaja:2121108000
EAN:3661475928090

Tuotteen yksityiskohdat : T-CONNECTOR, Series QR1, Version RTK, Pneumatic ports External Ø 08mm - 2121108000
Union T equals series QR1-S Standard.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pakkauksen paino | 13 g |
|---|---|
| Liitäntä 1 | 8 |
| materiaali | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Pituus | 22.7 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Liitäntä 2 | 8 |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Käyttöpaine | 16 bar |
| Nesteen tyyppi | compressed air |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 8 mm |
| Ulkoputken metrinen halkaisija 2 | 8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,78 € ET
/ kpl
11,02 € ATI
- Saatavilla