Viitteet
Aventics:2121504000
Rubix:213849
Valmistaja:2121504000
EAN:3661475928304

Tuotteen yksityiskohdat : PLUG CONNECTOR, Series QR1, Version RSK, Pneumatic ports External Ø 04mm - 2121504000
Union equal right. Serie QR1-S Standard.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Liitäntä 1 | 4 |
|---|---|
| materiaali | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Pituus | 33.4 mm |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Liitäntä 2 | 4 |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Käyttöpaine | 10 bar |
| Nesteen tyyppi | compressed air |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 4 mm |
| Ulkoputken metrinen halkaisija 2 | 4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,79 € ET
/ kpl
6,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä