Push-in-liitin - liitin Festo QS-6-4-100

QS Push-in fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QS-6-4-100
Rubix:484612
Valmistaja:130691
EAN:4052568024123
QS-6-4-100 Push-in connector

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 16
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tube retaining claw)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, QS-6-4-100 - 130691 - FESTO


Push-in connector QS-6-4-100 Reducing. Size=Standard, Nominal size=2,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=100, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)105x77x95 mm
Toimituksen paino6,62 g
Liitäntä 16
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tube retaining claw)
Pituus34.4 mm
Min. lämpötila-10 °C
Liitäntä 24
Enimmäislämpötila80 °C
184,00 € ET
/ 100 kpl
230,92 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä