Viitteet
Festo:QSY-12-10
Rubix:486043
Valmistaja:153156
EAN:4052568032487

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Y-Instickskpl, QSY-12-10 - 153156 - FESTO
Push-in Y-connector QSY-12-10 Reducing. Size=Standard, Nominal size=5,8 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 29,99 g |
|---|---|
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 12 mm |
| Profiili | qsy |
| Liitäntä 2 | 10 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
50,10 € ET
/ 10 kpl
62,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä