Viitteet
Festo:QSH-4
Rubix:486138
Valmistaja:153251
EAN:4052568033286

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickshylsa, QSH-4 - 153251 - FESTO
Push-in sleeve QSH-4 Size=Standard, Nominal size=2,5 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x40x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 0,42 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 4 mm |
| Profiili | qsh |
| Liitäntä 2 | 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,30 € ET
/ 10 kpl
17,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä