Viitteet
Festo:QSL-1/8-6-100
Rubix:484650
Valmistaja:130729
EAN:4052568024505

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (screwed plug);pbt (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r1/8 in |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-1/8-6-100 - 130729 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-1/8-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 14,4 g |
| materiaali | nickel-plated brass (screwed plug);pbt (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
| Liitäntä 1 | r1/8 in |
| Profiili | qsl |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
167,00 € ET
/ 100 kpl
209,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä