Pikaliitin Festo ACK-1/8-PK-6

Quick Connector

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:ACK-1/8-PK-6
Rubix:482732
Valmistaja:7842
EAN:4052568020231
ACK-1/8-PK-6 Quick connector

Tekninen yhteenveto

materiaalianodised wrought aluminium alloy / reinforced pa tpe-u
Liitäntä 1g 1/8 in
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbskruvkoppling, ACK-1/8-PK-6 - 7842 - FESTO


Quick connector ACK-1/4-PK-4 Female thread with sealing ring. Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)150x50x20 mm
Toimituksen paino7,08 g
materiaalianodised wrought aluminium alloy / reinforced pa tpe-u
Liitäntä 1g 1/8 in
Profiiliack
Liitäntä 28 mm
Enimmäislämpötila60 °C
56,60 € ET
/ 10 kpl
71,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä