Pikaliitin Festo CK-1/4-PK-4-KU

Quick connector

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CK-1/4-PK-4-KU
Rubix:482575
Valmistaja:6256
EAN:4052568019563
CK-1/4-PK-4-KU Quick connector

Tekninen yhteenveto

materiaalipom (union nut, screwed plug)
Liitäntä 1g 1/4 in
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbskruvkoppling, CK-1/4-PK-4-KU - 6256 - FESTO


Quick connector CK-1/2-PK-13 Male thread with sealing ring, metal version. Nominal size=11,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)90x80x30 mm
Toimituksen paino5,2 g
materiaalipom (union nut, screwed plug)
Liitäntä 1g 1/4 in
Profiilick
Liitäntä 26 mm
Enimmäislämpötila60 °C
24,40 € ET
/ 10 kpl
30,62 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä