Push-in-liitin - liitin Mecaline 883940

REDUCER STRAIGHT PUSH-IN SLEEVE FITTING NICKEL PLATED BRASS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Korvattu viite:840649
Mecaline:883940
Rubix:6331838
EAN:3660338373367
brand logo

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 112
materiaalinickel-plated brass
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 883940-PUSH IN STEM REDUCER-8MM-12MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 112
materiaalinickel-plated brass
Pituus39 mm
Min. lämpötila-20 °C
Värihopea
Liitäntä 28
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine16 bar
Nesteen tyyppicompressed air (pneumatics); compatible with vacuum (down to -0,99 bar)
Ulkoputken metrinen halkaisija12 mm
Ulkoputken metrinen halkaisija 28 mm
81,40 € ET
/ 10 kpl
102,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä