Viitteet
Festo:VABF-S4-1-R4C2-C-6E
Rubix:503641
Valmistaja:560770
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R4C2-C-6E - 560770 - FESTO
Regulator plate VABF-S4-1-R4C2-C-6E Construction width=26 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting), Optional pressure gauge=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vabf regulator plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
455,30 € ET
/ kpl
571,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä