Viitteet
Festo:VABF-S4-1-R6C2-C-10E
Rubix:503647
Valmistaja:560776
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R6C2-C-10E - 560776 - FESTO
Regulator plate VABF-S4-1-R6C2-C-10E Width=26 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting), Optional pressure gauge=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | vabf regulator plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
335,05 € ET
/ kpl
420,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä