Viitteet
Festo:TK-1/4
Rubix:482862
Valmistaja:9174
EAN:4052568020392

Tekninen yhteenveto
| materiaali | zinc die-cast |
|---|---|
| Liitäntä 1 | internal thread bspp (g) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ringstycke, TK-1/4 - 9174 - FESTO
Ring piece TK-1/4 With 2 sealing rings. Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Authorisation=Germanischer Lloyd, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 45,54 g |
|---|---|
| materiaali | zinc die-cast |
| Liitäntä 1 | internal thread bspp (g) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,06 € ET
/ kpl
17,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä