Viitteet
Festo:LS-3-1/8
Rubix:482074
Valmistaja:2186
EAN:4052568008239

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vippspaksventil, LS-3-1/8 - 2186 - FESTO
Toggle lever valve LS-3-1/8 With idle return, piloted, normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 102x19x55 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 100,3 g |
| Tyyppi | toggle valve |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
221,12 € ET
/ kpl
277,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä