Vakio sylinteri Festo DSNU-25-15-PPS-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DSNU-25-15-PPS-A
Rubix:509311
Valmistaja:1908321
EAN:4052568108939
DSNU-25-15-PPS-A Standard cylinder

Tekninen yhteenveto

Sylinterin halkaisija25 mm
Sylinterin isku15 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Normcylinder, DSNU-25-15-PPS-A - 1908321 - FESTO


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Vahvuudet

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino236,2 g
Sylinterin halkaisija25 mm
Sylinterin isku15 mm
Tyyppidsnu round cylinder
55,60 € ET
/ kpl
69,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä