Lisävarusteet antureille Festo SAMH-G3-Q

SAMH mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SAMH-G3-Q
Rubix:502000
Valmistaja:553569
EAN:4052568052935
SAMH-G3-Q Mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppimounting samh-g3-q
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fäste, SAMH-G3-Q - 553569 - FESTO


Mounting SAMH-G3-Q for Fork light barrier SOOF Design=for dovetail slot, Materials note=Free of copper and PTFE, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Mounting type=with through hole, Max. tightening torque=3 Nm
Mounting SAMH-G3-Q for fork photoelectric sensor SOOF. Design=for dovetail slot, Material note=copper- and PTFE-free, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Mounting type=with through hole, Max. tightening torque=3 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino10,2 g
Tyyppimounting samh-g3-q
25,78 € ET
/ kpl
32,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä