Paineanturi Festo SDE5-D10-FP-T14E-P-M8

SDE5 pressure sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SDE5-D10-FP-T14E-P-M8
Rubix:505005
Valmistaja:567467
EAN:4052568215422
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppipressure sensor
Rakennesde5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 - 567467 - FESTO


Pressure sensor SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor, design 5

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppipressure sensor
Rakennesde5
Jännitys, max.30 V
Jännitys, min.15 V
82,05 € ET
/ kpl
102,97 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä