Kytkimet Festo FK-M16X1,5

Self-aligning quick coupling

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FK-M16X1,5
Rubix:482554
Valmistaja:6142
EAN:4052568001063
brand logo

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 1m16
materiaaligalvanised steel
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flexokoppling, FK-M16X1,5 - 6142 - FESTO


articulated coupling FK-M16X1,5 for compensating radial and angular deviations, to be mounted on piston rod. Size=M16x1.5, Corrosion resistance class KBK=2 - Medium corrosion effects, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=650 g, Material note=(* copper and PTFE free, * RoHS compliant)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 1m16
materiaaligalvanised steel
Profiilifk
Enimmäislämpötila150 °C
Paino0.709 kg
61,31 € ET
/ kpl
76,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä