Lisävarusteet antureille Festo CASM-S-D2-R3
Sensor interface CASM
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CASM-S-D2-R3
Rubix:500854
Valmistaja:549292
EAN:4052568190439
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Givargränssnitt, CASM-S-D2-R3 - 549292 - FESTO
sensor interface CASM-S-D2-R3 Diagnosis function=Display via LED, Assembly Position=Any, Power supply requirement=PELV, Nominal operating voltage DC=24 V, Power failure buffering=10 ms
Sensor interface CASM-S-D2-R3 549292
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | casm sensor interface |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
636,73 € ET
/ kpl
799,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä