Viitteet
Aventics:0830100486
Rubix:229516
Valmistaja:0830100486

Tuotteen yksityiskohdat : MAGNETIC FIELD SENSOR, Series ST9, Function Reed 3-Wire, Supply Voltage 030V - 0830100486
Sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | magnetic proximity sensor |
|---|---|
| Rakenne | reed |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 10 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
51,49 € ET
/ kpl
64,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä