Viitteet
Festo:SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
Rubix:499252
Valmistaja:542887
EAN:4052568180805

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 - 542887 - FESTO
Pressure sensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8 For vacuum with M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde5 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
62,70 € ET
/ kpl
78,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä