Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Service Unit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B
Rubix:6401603
Valmistaja:8098371
EAN:4052568609108
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B - 8098371 - FESTO


Manually actuated on/off valve for pressurising and exhausting pneumatic systems

Vahvuudet

•For filtered and unlubricated compressed air
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/2 ''
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Tilavuusvirta4750 l/min
Suunnittelukoko6
Min. lämpötila-5 °C
Enimmäislämpötila50 °C
126,90 € ET
/ kpl
159,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä