Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Service Unit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix:6401606
Valmistaja:8098367
EAN:4052568609061
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B - 8098367 - FESTO


Manually actuated on/off valve for pressurising and exhausting pneumatic systems

Vahvuudet

•For filtered and unlubricated compressed air
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/2 ''
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Tilavuusvirta5300 l/min
Suunnittelukoko6
Min. lämpötila5 °C
Enimmäislämpötila50 °C
149,09 € ET
/ kpl
187,11 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä