Viitteet
Festo:SFAM-62-3000L-M-2SA-M12
Rubix:504482
Valmistaja:564934
EAN:4052568211974

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flödesgivare, SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 - 564934 - FESTO
Flow sensor SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 For manifold Mounting Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 875 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 520,75 € ET
/ kpl
1 908,54 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä