Paineensäädin Festo SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12

SFAM flow sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12
Rubix:504536
Valmistaja:565384
EAN:4052568212346
SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12 Flow sensor

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flödesgivare, SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12 - 565384 - FESTO


Flow sensor SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M12 For Threaded Mounting. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1406,6 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
1 600,75 € ET
/ kpl
2 008,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä