Paineensäädin Festo SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12

SFAM flow sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12
Rubix:505866
Valmistaja:573354
EAN:4052568219857
SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 Flow sensor

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flödesgivare, SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 - 573354 - FESTO


Flow sensor SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Flow sensor

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino4423 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
1 854,85 € ET
/ kpl
2 327,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä