Viitteet
Festo:SIEF-M12NB-NS-S-L
Rubix:498193
Valmistaja:538313
EAN:4052568089160

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEF-M12NB-NS-S-L - 538313 - FESTO
Proximity Sensor SIEF-M12NB-NS-S-L With plug, semi-flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 29,66 g |
|---|---|
| Tyyppi | sief |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | brass, pbt, chrome plated |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,15 € ET
/ kpl
67,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä