Viitteet
Festo:SIEH-3B-NS-S-L
Rubix:498145
Valmistaja:538265
EAN:4052568175511

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-3B-NS-S-L - 538265 - FESTO
Proximity Sensor SIEH-3B-NS-S-L With plug, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 8,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | sieh |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | high-alloy stainless steel, tpe-u, pvc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
98,46 € ET
/ kpl
123,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä