Lähestymisanturit Festo SIEH-3B-PS-K-L

SIEH Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEH-3B-PS-K-L
Rubix:498144
Valmistaja:538264
EAN:4052568175504
SIEH-3B-PS-K-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-3B-PS-K-L - 538264 - FESTO


Proximity Sensor SIEH-3B-PS-K-L With cable, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)120x15x120 mm
Toimituksen paino28,6 g
Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalihigh-alloy stainless steel, tpe-u, pvc
96,08 € ET
/ kpl
120,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä