Viitteet
Festo:SIEH-M12B-PO-K-L
Rubix:485488
Valmistaja:150454
EAN:4052568069643

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M12B-PO-K-L - 150454 - FESTO
Proximity Sensor SIEH-M12B-PO-K-L Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Nominal switching Distance=4 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 111,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | sieh |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | brass, pbtp, nickel-plated, tpe-u |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,60 € ET
/ kpl
62,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä