Lähestymisanturit Festo SIEH-M12B-PO-S-L

SIEH Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEH-M12B-PO-S-L
Rubix:485489
Valmistaja:150455
EAN:4052568069650
SIEH-M12B-PO-S-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M12B-PO-S-L - 150455 - FESTO


Proximity Sensor SIEH-M12B-PO-S-L Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Nominal switching Distance=4 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino28,3 g
Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
materiaalibrass, pbtp nickel plated
49,60 € ET
/ kpl
62,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä