Lähestymisanturit Festo SIEH-M12B-PS-S-L

SIEH Inductive sensor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SIEH-M12B-PS-S-L
Rubix:485485
Valmistaja:150451
EAN:4052568069612
SIEH-M12B-PS-S-L Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SIEH-M12B-PS-S-L - 150451 - FESTO


Proximity Sensor SIEH-M12B-PS-S-L Inductive, for large switching Distances. Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Nominal switching Distance=4 mm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)127x12x101 mm
Toimituksen paino27,72 g
Tyyppisieh
Jännitys, min.10 V
Jännitys, max.30 V
49,60 € ET
/ kpl
62,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä