Äänenvaimentimet Festo U-1/4-B

Silencer U

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:U-1/4-B
Rubix:482648
Valmistaja:6842
EAN:4052568001414
U-1/4-B Silencer

Tekninen yhteenveto

Kytkentähalkaisija (tuuma)1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, U-1/4-B - 6842 - FESTO


Silencer U-1/4-B Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2838 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)65x20x19 mm
Toimituksen paino15,59 g
Kytkentähalkaisija (tuuma)1/4 ''
materiaalipe
9,10 € ET
/ kpl
11,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä