Viitteet
Festo:U-1/8-I
Rubix:482244
Valmistaja:3670
EAN:4052568018566

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, U-1/8-I - 3670 - FESTO
Silencer U-1/8-I Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2050 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 39x15x14 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 3,7 g |
| Kytkentähalkaisija (tuuma) | 1/8 '' |
| materiaali | pe |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,05 € ET
/ kpl
6,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä