Viitteet
Festo:U-3/4
Rubix:482103
Valmistaja:2311
EAN:4052568000233

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, U-3/4 - 2311 - FESTO
Silencer U-3/4 Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=15000 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 131x45x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 85,55 g |
| Kytkentähalkaisija (tuuma) | 3/4 '' |
| materiaali | pe |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,95 € ET
/ kpl
30,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä