Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SLG-S-8-500
SLG mounting rail
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SLG-S-8-500
Rubix:495025
Valmistaja:525686
EAN:4052568161934

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Profillist, SLG-S-8-500 - 525686 - FESTO
Mounting rail SLG-S-8-500 For intermediate Position Module with linear drive SLG Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=216 g, Mounting type=With through-hole and dowel pin
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 225,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | mounting rail for slg, dgc linear actuators |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
154,82 € ET
/ kpl
194,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä