Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SLG-S-12-400
SLG Profile Rail
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SLG-S-12-400
Rubix:495029
Valmistaja:525690
EAN:4052568161958

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Profillist, SLG-S-12-400 - 525690 - FESTO
Mounting rail SLG-S-12-400 For intermediate Position Module with linear drive SLG Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=253 g, Mounting type=With through-hole and dowel pin
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 271 g |
|---|---|
| Tyyppi | profile rail for slg and dgc linear drives |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
158,63 € ET
/ kpl
199,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä