Lähestymisanturit Festo SMPO-1-H-B

SMPO-8 Proximity switch

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SMPO-1-H-B
Rubix:483971
Valmistaja:31008
EAN:4052568003838
SMPO-1-H-B Proximity Sensor

Tekninen yhteenveto

Tyyppiproximity sensor smpo-1-h-b 31008
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SMPO-1-H-B - 31008 - FESTO


Proximity Sensor SMPO-8E Pneumatic, for drives with T-slot, without Mounting kit. Design=for T-slot, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=Magnetic, Operating pressure=2 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)69x29x53 mm
Toimituksen paino23,2 g
Tyyppiproximity sensor smpo-1-h-b 31008
materiaalibrass, pa (polyamide), pom (polyoxymethylene)
Min. lämpötila-15 °C
Enimmäislämpötila60 °C
LED-merkkivalokyllä
164,89 € ET
/ kpl
206,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä