Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSG-24DC-OD

Solenoid coil MSG

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MSG-24DC-OD
Rubix:484170
Valmistaja:34401
EAN:4052568067823
MSG-24DC-OD Solenoid coil

Tekninen yhteenveto

Tyyppiwithout ex-protection
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MSG-24-OD - 34401 - FESTO


Solenoid coil MSG-24DC-OD With pin Connections for plug sockets per DIN EN 175301 Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Protection class=IP65, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)66x53x42 mm
Toimituksen paino145,49 g
Tyyppiwithout ex-protection
54,90 € ET
/ kpl
68,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä