Viitteet
Festo:JMVH-5-1/4-B
Rubix:483630
Valmistaja:19136
EAN:4052568113216

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, JMVH-5-1/4-B - 19136 - FESTO
Solenoid valve JMVH-5-1/4-B With solenoid coils and manual override, without plug sockets. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 264x60x37 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 670,9 g |
| Tyyppi | valve tiger 2000 |
| Porttien määrä | 5 |
| Tilavuusvirta | 1600 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
423,64 € ET
/ kpl
531,67 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä