Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-3OLS-M7

Solenoid valve CPE10-M1BH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE10-M1BH-3OLS-M7
Rubix:494483
Valmistaja:196918
EAN:4052568160050
CPE10-M1BH-3OLS-M7 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE10-M1BH-3OLS-M7 - 196918 - FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-3OLS-M7 High component density Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino47,16 g
167,89 € ET
/ kpl
210,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä