Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-5/3B-M7-B

Solenoid valve CPE10-M1BH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
Rubix:496441
Valmistaja:533145
EAN:4052568166243
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE10-M1BH-5/3B-M7-B - 533145 - FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3B-M7-B High component density Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino80 g
294,60 € ET
/ kpl
369,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä