Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE10-M1BH-5L-M7
Solenoid valve CPE10-M1BH
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE10-M1BH-5L-M7
Rubix:494486
Valmistaja:196927
EAN:4052568015404
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : CPE10-M1BH-5L-M7
Solenoid valve CPE10-M1BH-5L-M7 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x45x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 65,33 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
172,01 € ET
/ kpl
215,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä