Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1BH-3GLS-QS-6

Solenoid valve CPE14-M1BH

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
Rubix:494454
Valmistaja:196889
EAN:4052568159795
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 Solenoid valve

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 - 196889 - FESTO


Solenoid valve CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=510 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)80x20x90 mm
Toimituksen paino93,93 g
190,13 € ET
/ kpl
238,61 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä