Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE14-M1BH-5/3E-1/8
Rubix:494494
Valmistaja:196935
EAN:4052568015411
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE14-M1BH-5/3E-1/8 - 196935 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-5/3E-1/8 High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 170x20x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 133 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
300,02 € ET
/ kpl
376,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä