Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1BH-5J-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE14-M1BH-5J-1/8
Rubix:494498
Valmistaja:196939
EAN:4052568015428
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE14-M1BH-5J-1/8 - 196939 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-5J-1/8 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 130x45x18 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 119,26 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
242,40 € ET
/ kpl
304,21 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä