Pneumaattinen komponentti - Venttiilin liitin Festo CPE14-M1BH-5LS-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:CPE14-M1BH-5LS-1/8
Rubix:494501
Valmistaja:196942
EAN:4052568160173
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, CPE14-M1BH-5LS-1/8 - 196942 - FESTO
Solenoid valve CPE14-M1BH-5LS-1/8 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x44x16 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 111,28 g |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
182,84 € ET
/ kpl
229,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä